富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 豚革手袋
EX-500 豚床レインジャー型アテ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
43335085
品番
5972
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れた豚床皮使用、袖口マジック式でフィット感に優れています。
手の平補強当付で耐久性アップしました。
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.7
手のひらまわり(cm)
21
材質
豚床皮
アテ有無
アテ付き
入数(双)
1
用途
電気配線、組立作業に
厚さ(mm)
0.6〜0.8
機能
耐久性