富士グローブ
EX-500 豚床レインジャー型アテ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
全長(cm)
22.5
22
22.5
23
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
43335094
品番
5973
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れた豚床皮使用、袖口マジック式でフィット感に優れています。
手の平補強当付で耐久性アップしました。
用途
電気配線、組立作業に
サイズ
L
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
22
材質
豚床皮
アテ有無
アテ付き
入数(双)
1
厚さ(mm)
0.6~0.8
機能
耐久性