豚皮精密作業用手袋 ピッギーライナー ベージュ ヘッダー袋

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 43335155 品番 634
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

摩耗に強い豚皮製です。
細かな作業がし易い様に皮厚を薄くしています。

サイズL 全長(cm)21 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)19 材質豚皮、ナイロン 入数(双)1 用途精密作業、品質管理 厚さ(mm)0.4〜0.6 ベージュ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43335164
2022-09-16
用途:
農機具、機械の修理、農作業等、色々
農・林・水産業

軽くて、柔らかで手触りも良い手袋で、優しい色豚革に、甲部は通気性の良いナイロン製が涼しく快適です。
強度は余り期待してないが、ソフトで指先の感触が良い手袋です。気に入っています。

対象商品:
43335164
2021-08-22
用途:
バイク乗りに
その他業種

自分的サイズがよく、本来の使い方ではないのですが、グリップがよく薄いので夏場にはいいものかな?と思います。

2020-06-17
用途:
塗装修正時のペーパーかけなど

素材の革も縫製もしっかりしていて良いです。お得な10双セットなどがあれば嬉しいです。

対象商品:
43335155
2021-03-22
用途:
自動車運転
有限会社コンセプトケイ 様

年間を通して、素手とは明らかに快適性が違う。指先も指の間もゴワゴワしない。コストパフォーマンスに優れていて、汚れも気にせず使える。手の甲部分の繊維が引っかきに、やや弱くキズが目立つのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする