富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 豚革手袋
豚皮精密作業用手袋 ピッギーライナーライナー ベージュ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
43335189
品番
612
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
摩耗に強い豚皮製です。
細かな作業がし易い様に皮厚を薄くしています。ダース(12双)入り。
サイズ
M
全長(cm)
20
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
材質
豚皮、ナイロン
入数(双)
12
用途
精密作業、品質管理
厚さ(mm)
0.4〜0.6
色
ベージュ