富士グローブ
富士グローブの 品質管理・精密作業用手袋
富士グローブの スムス手袋 (綿)
スムスマチなし 40B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
43335225
品番
602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
吸汗性の良い品質管理に適した手袋です。
軽作業や下履き用としてもご使用頂けます。
マチ無しタイプ。
モノタロウではこんなお得な商品も!
作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし)
モノタロウ
¥
679
¥
747
税込
サイズ
M
全長(cm)
22.5
材質
綿
指マチ
マチなし
用途
精密作業、品質管理
厚さ(mm)
0.4
入数(双)
12
中指長(cm)
8.1
手のひらまわり(cm)
18