スムスマチ付 400A

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ダース(12双) 注文コード 43335268 品番 605
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

吸汗性の良い品質管理に適した手袋です。
軽作業や下履き用としてもご使用頂けます。
マチ付きタイプ。

サイズM 全長(cm)22.5 材質綿 指マチマチあり 用途精密作業、品質管理 厚さ(mm)0.4 入数(双)12 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43335277
2020-09-02
用途:
作業グローブの下穿きに
教育・研究機関

薄手のゴム手袋にそのまま手を入れると、くっついて汗をかいてしまうので購入しました。綿素材で厚さもないので手にぴったりのゴム手袋にも使えるので、作業がしやすくて助かります。100均にもこの手の綿手袋はありますが、断然こちらです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする