富士グローブ
富士グローブの 品質管理・精密作業用手袋
富士グローブの スムス手袋 (ナイロン)
ナイロンスムスダブル#440
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
43335313
品番
618
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
品質管理に適した手袋です。軽作業や下履き用としてもご使用頂けます。
サイズ
L
全長(cm)
21.5
材質
ナイロン
用途
精密作業、品質管理
厚さ(mm)
0.4
入数(双)
12
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
16.4