富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛表革
CS-6 ハイコート背縫
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
43335338
品番
5860
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
皮の表面をウレタンコート処理し、水・油の弾きます。
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
25
材質
表面コート牛皮
入数(双)
1
用途
土木、建築、ハードな作業に
厚さ(mm)
1.1〜1.3