富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛表革
CS-7 ハイコート内綿付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
43335347
品番
5861
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
皮の表面をウレタンコート処理し、水・油の弾きます。手の平裏だしで滑りにくいです。
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
25
材質
表面コート牛皮、内綿
入数(双)
1
用途
土木、建築、ハードな作業に
厚さ(mm)
1.1〜1.3
注意
※色は選べません