CF-B21DNN 折りたたみイス コクヨ 43336659

※本体

CF-B21DNN 折りたたみイス コクヨ 43336659 CF-B21DNN 折りたたみイス コクヨ 43336659

折りたたみイス

(11件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1脚 ブラック 注文コード43336659 品番CF-B21DNN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,600
この商品は色・座高など58種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみ椅子のロングセラー商品です。【完成品です】

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×530×785 本体質量(kg)6.5 用途執務空間での椅子として使用 材質座座クッション:ポリウレタン 幅(mm)480 質量(kg)6.5 高さ(mm)785 奥行(mm)530 背もたれあり グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43336598
2024-08-08
用途:
講習時に使用します。
サービス業

コクヨ製は少し金額は高いですが長持ちします。お勧めします。

対象商品:
40373846
2023-07-22
用途:
来客時
宗教法人実相寺 様 (その他業種)

配送まで3週間近く掛かるとのことで、ご担当の方には折衝を重ねていただき納期を速めていただき事なきを得ました。その節は大変ありがとうございました。
ドライバーの方には直接会っておりませんが大変親切にダンボールを引き取ってくれたり搬入を手伝ってくれたそうです。朝9時の時間通りに来てもらって時間も正確だったとのことです。

対象商品:
43336869
2021-02-22
用途:
事務所用
建設業・工事業

今まで使用していたものが古くなったので購入しました。1脚このお値段だけあって座り心地はとてもよく、しっかりした作りです。が、やはりセットで購入した時の割引などを考えていただければと思います。

対象商品:
53732395
2020-11-20
用途:
ワークショップ
CLAMP,LLC 様 (その他業種)

さすが信頼のコクヨ。色合いも可愛く、合成もしっかりしてます。

対象商品:
40373837
2019-03-07
用途:
見学椅子
株式会社フィットネスクラブベスト 様 (サービス業)

175cmの男性でも座ったとき安定感があり、購入してよかったと思います

対象商品:
40373846
2017-11-30
用途:
台所
建設業・工事業

納期のルーズや運送会社の対応は良くないですが座り心地も安定感も良く再購入しました。同メーカーで10年以上前の製品に比べてとても良くなっています。

対象商品:
40373837
2019-05-19
用途:
会議室
農・林・水産業

床に接する部分にソフトで滑りにくい素材をコーティングしては

対象商品:
40373837
2018-05-22
用途:
事務所の椅子

5/19に注文。5/24に配送予定のメール有り。今日、配送状況を確認したら5/28配送予定になっている。
注文してから約10日も掛かるのならキャンセルしたい心境、注文時点で配送期間を知らせて貰いたい。
今回は対応が悪いので不満だらけ。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする