SYJ5220T-5LOZD-C6 S Series(SYJ5220T) SMC 43339117

S Series(SYJ5220T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43339117 品番 SYJ5220T-5LOZD-C6
参考基準価格(税別)¥12,430 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手 リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 CE-対応品(-) なし 切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする