※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×30 4マークアプセットPD=3(SW+W16×1.0組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43340552 M6×30 4マークアプセットPD=3(SW+W16×1.0組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43340552

4マークアプセットPD=3(SW+W16×1.0組込)(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(350個) 注文コード 43340552 品番 M6×30
販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)30 材質 十字穴番号2 種類PD=3(SW+W16×1.0組込) 寸法a(mm)6.9 座金外径×厚さ(mm)16×1.0 寸法S(mm)10 表面処理クロメート 寸法e(mm)11.05 頭部形状六角アプセット組込 寸法d1(mm)11.5 寸法K(mm)4 寸法m(mm)4.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42471791
2018-01-25
用途:
自動車整備

こういったちゃんとしたボルト使うと気持ちがいいし、見た目もいいし、不安もない。欲を言えばこの形で番号無しもあったらうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1572:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする