大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
4マークアプセットPD=3(SW+W16×1.0組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43340561
品番
M6×12
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
12
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
ねじピッチ
1
十字穴番号
2
種類
PD=3(SW+W16×1.0組込)
寸法a(mm)
6.9
座金外径×厚さ(mm)
16×1.0
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
11.05
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
4.8