大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
4マーク小形 細目六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43340622
品番
M10×20
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
20
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじピッチ
1.25
種類
SP=2(SPAK組込)
寸法a(mm)
7.7
寸法S(mm)
14
寸法d1(mm)
17.5
寸法K(mm)
7
ねじ山種類
メートル細目