大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
4マーク小形 細目六角アプセットSP=3(SPAK+JIS W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
43340735
品番
M10×16
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
16
材質
鉄
種類
SP=3(SPAK+JIS W組込)
寸法a(mm)
9.9
座金外径×厚さ(mm)
22×1.6
寸法S(mm)
14
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角アプセット組込
寸法d1(mm)
17.5
寸法K(mm)
7
ねじ山種類
メートル細目