大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
4マーク小形六角アプセットSP=2(SPAK組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
43340796
品番
M8×30
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
30
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ
1.25
色
黒
種類
SP=2(SPAK組込)
寸法a(mm)
6.7
寸法S(mm)
12
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル