SYJ5240-5W3 S Series(SYJ5240) SMC 43340928

S Series(SYJ5240)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5)DC24 管接続口径(-)サブプレートなし 切換方式(2)2位置ダブルソレノイド 注文コード43340928 品番SYJ5240-5W3
参考基準価格(税別)¥16,120 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など60種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5)DC24 管接続口径(-)サブプレートなし 切換方式(2)2位置ダブルソレノイド リード線取出方法(W3)M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ1000mm ポート数5 ボディオプション(0)パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-)標準タイプ マニュアル(-)ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする