大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
4マーク六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/三価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
43341541
品番
M6×35
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1.0
長さ(mm)
35
材質
鉄
種類
SP=3(SPAK+JISW組込)
寸法a(mm)
6.9
座金外径×厚さ(mm)
13×1
寸法S(mm)
10
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
11.05
頭部形状
六角アプセット組込
寸法d1(mm)
10.8
寸法K(mm)
4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。