4マーク六角アプセットSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/三価ホワイト)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 43341557 品番 M6×40
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ねじの呼びM6 ねじピッチ1.0 長さ(mm)40 材質 種類SP=3(SPAK+JISW組込) 寸法a(mm)6.9 座金外径×厚さ(mm)13×1 寸法S(mm)10 表面処理三価ホワイト 寸法e(mm)11.05 頭部形状六角アプセット組込 寸法d1(mm)10.8 寸法K(mm)4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42473103
2016-10-12
用途:
農機具の整備
農・林・水産業

平ワッシャの外形が小さいです、もう少し大きい
のが欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
139:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする