大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
7マーク小形六角アプセット 細目P=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
43341584
品番
M10×50
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
50
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじピッチ
1.25
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
7.7
寸法e(mm)
15.5
寸法s(mm)
14
寸法d1(Φmm)
17.5
寸法k(mm)
7
ねじ山種類
メートル細目