大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
7マーク小形六角アプセット 細目P=3(SW+JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(130個)
注文コード
43341627
品番
M10×20
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
20
材質
鉄
種類
P=3(SW+JISW組込)
寸法a(mm)
9.9
座金外径×厚さ(mm)
22×1.6
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
15.5
頭部形状
六角アプセット組込
寸法s(mm)
14
寸法k(mm)
7
寸法dk1(Φmm)
17.5
ねじ山種類
メートル細目