7マーク小形六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(150個) 長さ(mm)45 注文コード43341733 品番M8×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は長さ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM8 長さ(mm)45 頭部形状六角アプセット組込 材質 表面処理ユニクロ ねじピッチ1.25 種類P=2(SW組込) 寸法a(mm)6.7 寸法s(mm)12 寸法k(mm)5.5 寸法dk1(Φmm)14.5 ねじ山種類メートル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2053:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする