大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
7マーク付き六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
43341916
品番
M6×16
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
16
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
5.1
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
11.5
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法s(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
4