大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
7マーク付き六角トリーマP=3(SW+JIS W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43341986
品番
M6×20
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
20
材質
鉄
色
黒
種類
P=3(SW+JISW組込)
寸法a(mm)
6.9
座金外径×厚さ(mm)
13×1.0
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
11.5
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
寸法dk1(Φmm)
11.5