DRSP=3(SPAK+JIS W組込)(鉄/ダクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可 72日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400個) 注文コード 43342406 品番 M6×20
販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
ねじの呼びM6 ねじピッチ1 長さ(mm)20 仕様ネジ先端、少し先絞り 材質 座金外径×厚さ(mm)16×1.2 寸法S(mm)10 寸法D(mm)3 表面処理ダクロ 寸法K(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1919:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする