大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の DR
DRSP=3(SPAK+JISW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
43342467
品番
M8×25
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
25
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
ねじピッチ
1.25
仕様
ネジ先端、ヘッダーポイント
座金外径×厚さ(mm)
18×1.6
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
2
寸法K(mm)
5.5