大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナンバープレート用ねじ(+-)トリーマ
ナンバープレート用ねじ(+-)トリーマP=1(JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
43342975
品番
M6×8
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
8
材質
鉄
穴の形状
プラスマイナス
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ
1
寸法a(mm)
3.1
座金外径×厚さ(mm)
13×1.0
寸法e(mm)
11.5
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。