SYJ5343T-6LZ S Series(SYJ5343T) SMC 43343283 SYJ5343T-6LZ S Series(SYJ5343T) SMC 43343283

S Series(SYJ5343T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43343283 品番 SYJ5343T-6LZ
参考基準価格(税別)¥17,160 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
定格電圧(V)(6) DC12 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする