屋内2MPボックス AIカメラ(レンズ別売)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43344807 品番WV-S1136UX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

ネットワークカメラ内で高度な映像分析・解析を実現するAIプロセッサーを標準搭載
ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能
AI音識別機能を搭載
AI処理による物体検知と連携させたi-PRO社独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載

材質/仕上本体 : PC/ABS樹脂 i-PRO ホワイト 質量(g)約370 使用温度範囲(℃)-10〜+50(電源投入時:0〜50) 消費電力(W)DC12V:480mA/約5.8、PoE DC48V:130mA/約6.3(クラス2機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OSMicrosoft Windows 10/8.1(日本語版)、Microsoft Windows 8(日本語版) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×57×146(レンズ/電源用端子台部分を含まず) 対応(使用可能マイク)プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 使用湿度範囲10〜90%(結露しないこと) 入力インピーダンス約2kΩ 不平衡 モニター出力(調整用) VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号 ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETボタンを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更) 保存温度範囲(℃)-30〜+60 外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力)1端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力)1端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力)1端子 保存湿度(%)10〜95(結露しないこと) 使用場所屋内対応 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome オーディオ入力端子形状:Φ3.5 mmステレオミニジャック、マイク入力時:【使用可能マイク 】プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz))、【入力インピーダンス】 約2 kΩ 不平衡、供給電圧 : 2.5 V±0.5 V、端子形状:Φ3.5 mmステレオミニジャック、ライン入力時:入力レベル : 約-10 dBV 供給電圧(V)2.5±0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする