屋内2MPボックス AIカメラ(レンズ付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43344816 品番WV-S1130VRJUX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

H.265エンジンを使用し、低ビットレート高画質ストリームを実現
3.2倍バリフォーカルレンズ標準、落下防止ワイヤー 付属、ワイヤー取付金具 付属
(顔スマートコーディング、画揺れ補正、動作検知(VMD)、インテリジェントオート(iA)機能、プリインストールCA証明書、i-VMD(顔切出し含む)、かんたんキッティング梱包)

材質/仕上本体 : PC/ABS 樹脂 セイルホワイト 質量(g)約390(レンズを含む) 使用温度範囲(℃)-10〜+50 消費電力(W)PoE DC48V:100mA/約4.8(クラス2機器) 電源PoE(IEEE802.3af 準拠) 対応OSMicrosoft Windows 10(日本語版)、Microsoft Windows 8.1(日本語版)、Microsoft Windows 8(日本語版) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×57×194(レンズを含む) 使用湿度範囲10%〜90%(結露しないこと) モニター出力VBS: 1.0 V[p-p]/ 75 Ω、コンポジット信号/ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETスイッチを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更) 保存温度範囲(℃)-30〜+60 保存湿度(%)10〜95(結露しないこと) 使用場所屋内対応 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox Google Chrome(TM) Internet Explorer 11 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※機能限定モデル(RJモデル)は以下の機能は搭載しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする