注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本モデルはレンズが付属しておりません
※監視用途でご使用の場合は以下の制限事項があります
・PAL出力に設定した場合は監視用には使用できません。
・モニター出力では画揺れ補正機能は動作しません。
・画像回転機能を「0°(Off)」「90°」設定時にはモニター出力は回転しません。
※最新の動作確認済みmicroSDメモリーカード情報などは、サポートウェブサイト[管理番号:C0107]を確認してください。
※microSDメモリーカードの保存可能枚数/時間(目安)は、サポートウェブサイトを確認してください。JPEGの保存可能枚数:[管理番号:C0306]
※スピードクラスCless6以上業務用microSDメモリーカードを使用してください。スピードクラスClass10対応のmicroSDメモリーカードの場合は、UHS-T(UltraHighSpeed-T)対応のカードを使用してください。
※microSDメモリーカードの交換周期の目安は、サポートウェブサイトの<管理番号:C0117>を確認してください。
※自動上書き機能を使ってmicroSDメモリーカードに繰り返し録画する場合は、高い信頼性と耐久性を持ったものを使用してください。