屋外2MP一体型 AIカメラ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43344834 品番WV-S1536LUX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

AIプロセッサーを標準で搭載し、カメラ内で顔や人、車両、二輪車を自動で識別することが可能です。
AI音識別機能を搭載しています。
バリフォーカルレンズ搭載
ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能
AI音識別機能を搭載
AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載

材質/仕上本体 : アルミダイカスト/樹脂 i-PRO ホワイト、外郭ねじ : ステンレス(耐食処理)、フロントパネル : ポリカーボネート樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応) 質量(kg)約2.4 使用温度範囲(℃)-40〜+60(電源投入時:-30〜+60) 消費電力(W)DC12V:710mA/約8.5、PoE、DC48V:190mA/約9.1(クラス0機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×133×383 対応使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10〜100%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡 保存温度範囲(℃)-30〜+60 耐衝撃性IK10(IEC 62262) 保存湿度(%)10〜95(結露しないこと) 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時) 約-10 dBV 防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC 60529) 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※生産時期によりグロメットゴムの色が異なる場合がございますが、性能や取り付け方法には変わりありません。あらかじめご了承ください。
※マルチケーブルをご使用の場合は接続部分の防水処理が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする