屋外2MP一体型 NWカメラ(IRなし)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43344886 品番WV-S1510UX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

i-PRO社独自の顔スマートコーディング技術を搭載したH.265エンジンを使用し、低ビットレート高画質ストリームを実現
従来のH.264圧縮方式に加えてH.265圧縮方式での動作を可能にし、顔スマートコーディング技術と組み合わせて、i-PRO社従来モデルに比べ、データ量を最大50%削減できます。
低ビットレート高画質ストリームを実現
インテリジェントオート(iA)機能により視認が厳しい環境での識別性を向上
オートフォーカス機能(AF)を搭載
暗号通信、改ざん検知機能を搭載することでセキュア性を向上

材質/仕上本体 : アルミダイカスト/樹脂 シルバーメタリック、外郭ねじ : ステンレス(耐食処理)、フロントパネル: PC樹脂クリア 質量(kg)約1.6 使用温度範囲(℃)-20〜+50(電源投入時:-20〜+50) 消費電力(W)PoE DC48V:110mA/約5.3(クラス2機器) 電源PoE(IEEE802.3af 準拠) 対応OSMicrosoft Windows 10(日本語版)、Microsoft Windows 8.1(日本語版)、Microsoft Windows 8(日本語版) ※PCで本機を操作するには上記の環境を持つPCを推奨します。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×337 使用湿度範囲10%〜100%(結露しないこと) モニター出力(調整用) VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号 ピンジャック NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETスイッチを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更) 保存温度範囲(℃)-30〜+60 耐衝撃性IK10(IEC 62262) ※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。 保存湿度(%)10〜95(結露しないこと) 使用場所屋外対応 防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC 60529) ※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox Google Chrome(TM)、Internet Explorer 11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする