屋内2MPドーム AIカメラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43344929 品番WV-S2135UX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

AIプロセッサーを標準で搭載し、カメラ内で顔や人、車両、二輪車を自動で識別します。画像だけでなく音もAIによって識別可能です。
ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能
AI音識別機能を搭載
AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載

材質/仕上本体 : ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー : アクリル樹脂 クリア 質量(g)約 470 径(Φmm)ドーム:40 使用温度範囲(℃)-10〜+50(電源投入時:0〜50) 消費電力(W)PoE DC48V:100mA/約4.8(クラス2機器) 電源PoE(IEEE802.3af準拠) 対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版 使用湿度範囲10%〜90%(結露しないこと) 最大径×高さH(Φmm×mm)129.5×101 保存温度範囲(℃)-30〜+60 保存湿度(%)10〜95(結露しないこと) 使用場所屋内対応 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする