屋内2MPドーム AIカメラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43344956 品番WV-S2130RJUX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

内蔵マイク(無指向性エレクトレットコンデンサマイク)を備え、撮影画像にくわえマイク集音が可能。
音検知機能の搭載により、設置した付近の物音を検知するとPCや携帯端末へのメール通知やアラーム音を鳴らすなどで検知状況を知らせます。

形状ドーム型 材質/仕上本体 : ABS樹脂 セイルホワイト、 ドームカバー : アクリル樹脂 クリア 質量(g)約510 径(Φmm)ドーム:40 使用温度範囲(℃)-10〜+50 消費電力(W)PoE DC48V:110mA/約5.3(クラス2機器)、(映像配信のみ)PoE DC48V:75mA/約3.6(クラス2機器)) 電源PoE(IEEE802.3af準拠) 対応OSMicrosoft Windows 10(日本語版)、Microsoft Windows 8.1(日本語版)、Microsoft Windows 8(日本語版) 使用湿度範囲10%〜90%(結露しないこと) モニター出力(調整用) VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、 コンポジット信号/Φ3.5 mmミニジャック NTSCもしくはPAL出力可能 (INITIAL SETスイッチを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更) 最大径×高さH(Φmm×mm)129.5×101 保存温度範囲(℃)-30〜+60 保存湿度(%)10〜95(結露しないこと) 使用場所屋内 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)、Internet Explorer 11 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする