屋外4Kマルチセンサー AIカメラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43344990 品番 WV-S8574LUX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

業界最薄の4K、IR照明搭載のマルチセンサーカメラです。AI動体検知アプリケーションをプリインストール(90日間お試し版)し、人や車両を正確に検知する最先端の映像監視を手軽に始められます。業界最薄90mm で目立たずに設置可能、IK10準拠モデルのマルチセンサーカメラでありながら軽量の筐体を実現(2022年2月現在、メーカー調べ)
豊富なAIアプリを搭載可能、自由に選んで最大4つを同時に使用することができます。AIプロセッサー搭載による物体識別精度向上(人/車)により、メーカー従来品と比較して誤報を軽減し、幅広い監視シーンで活躍。低照度時もIR対応により、AI侵入検知アプリがより使い易く、高精度な検出が可能
簡単に設置が可能
薄く、フック機能により設置が簡単
スマホ経由で最適画角をナビゲート
電動ズーム機能で設置後の画角調整にも対応
高セキュリティ
第3者機関(GlobalSign(R)社)発行の電子証明書に加えて、FIPS 140-2 level3 認定されたハードウェアを搭載

仕様いたずら防止構造 材質/仕上本体 : アルミダイカスト i-PRO ホワイト、外郭ねじ :ステンレス(耐食処理)、 ドームカバー:ポリカーボネート樹脂 クリア 質量(kg)約3.3 タイプ4眼 使用温度範囲(℃)-40〜+60(電源投入時:-20〜+60) ※IRLEDLightを常時点灯して使用する場合、使用温度範囲の上限は+50です 消費電力(W)PoE+DC54V:470mA/約25.4(クラス4機器) 電源PoE+(IEEE802.3at準拠) 対応OSMicrosoft Windows 10/11(日本語版) 対応使用可能マイク :プラグインパワー方式(感度:-48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%〜100%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡 最大径×高さH(Φmm×mm)300×90 耐衝撃性IK10(IEC 62262) 外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/アラーム出力/AUX 出力) 1 端子 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性IP67/IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type 4X(UL50E)、NEMA 4X準拠 対応ブラウザGoogle Chrome(TM)、Firefox、Microsoft Edge(Chromium版以降) オーディオ入力(マイク入力時)Φ3.5 mmステレオミニジャック(ステレオ入力) オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.4±0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本機の外部I/O端子、オーディオ入力、オーディオ出力を使用する際は、別売りの外部マルチケーブル(WV-QCA501UX)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする