屋内全方位 AIカメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 画素数5MP 注文コード43345105 品番WV-S4156UX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品は画素数など2種類から選べます 他の種類を見る

360°多彩な配信モードで全方位を監視。高性能魚眼レンズを搭載し、1台のカメラで360°全方位を画面の周辺部までクリアに撮影できます。また、カメラ側で歪み補正を施した多彩な撮像モード(パノラマ、ダブルパノラマ、4画PTZ、1画PTZ、4ストリーム(H.265/H.264))を搭載しています。魚眼画像と補正画像の同時配信が可能なモードにも対応しています。魚眼画像を最大30フレーム/秒で動画配信が可能。360°多彩な配信モードで全方位を監視。ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載。AI音識別機能を搭載。AI処理による物体検知と連携させたi-PRO社独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載
レンズ交換不可

付属品ワイヤー取付金具, アタッチメント金具 材質/仕上本体:ABS樹脂 i-PRO ホワイト 質量(g)約390 使用温度範囲(℃)-10〜+50 消費電力(W)DC12V:520mA/約6.2、PoE DC48V:140mA/約6.7(クラス0機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠) 端子形状(オ-ディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OSMicrosoft Windows 10/8.1(日本語版) 対応使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、 1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%〜90%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡 モニター出力(調整用)VBS : 1.0 V[p-p]/ 75 Ω、コンポジット信号、Φ3.5 mmミニジャック(オーディオ出力端子)、NTSC もしくはPAL 出力可能(ソフトウェアで変更) 最大径×高さH(Φmm×mm)150×50.5 保存温度範囲(℃)-30〜+60 外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/自動時刻調整入力)1 端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力)1 端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力)1 端子 保存湿度(%)10〜95(結露しないこと) 画素数5MP 使用場所屋内対応 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする