屋外全方位 AIカメラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 画素数9MP 注文コード43345114 品番WV-S4576LUX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は画素数など2種類から選べます 他の種類を見る

360°多彩な配信モードで全方位を監視
高性能魚眼レンズを搭載し、1台のカメラで360°全方位を画面の周辺部までクリアに撮影できます。また、カメラ側で歪み補正を施した多彩な撮像モード(パノラマ、ダブルパノラマ、4画PTZ、1画PTZ、4ストリーム(H.265/H.264))を搭載しています。
魚眼画像と補正画像の同時配信が可能なモードにも対応しています。
魚眼画像を最大30フレーム/秒で動画配信が可能
360°多彩な配信モードで全方位を監視
ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
AI音識別機能を搭載
AI処理による物体検知と連携させたi-PRO社独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載
ベース金具付属
アタッチメント金具付属
レンズ交換不可

仕様いたずら防止構造 材質/仕上本体:アルミダイカスト i-PROホワイト、外郭ねじ:ス テンレス(耐食処理)、ドームカバー:PC樹脂 クリア 質量(kg)ベース金具使用時:約1.3 質量(g)アタッチメント金具のみで設置時:約880 径(Φmm)ドーム:35 使用温度範囲(℃)-40〜+60(電源投入時:-20〜+60) 消費電力(W)DC12V:1.1A/約13.2、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠) 端子形状(オ-ディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OSMicrosoft Windows 10/8.1(日本語版) 対応使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、 1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%〜100%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡 モニター出力VBS:1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号、Φ3.5 mmミニジャック NTSCもしくはPAL出力可能(ソフトウェアで変更) 最大径×高さH(Φmm×mm)ベース金具使用時:164×96.3、アタッチメント金具のみで設置時:154×60.3 保存温度範囲(℃)-30〜+60 耐衝撃性50 J(IEC 60068-2-75/JIS C60068-2-75準拠)、IK10(IEC 62262) ※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。 外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力)1 端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力)1 端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力)1 端子 保存湿度(%)10〜95(結露しないこと) 画素数9MP 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC60529)※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする