屋内2MP PTZ AIカメラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43345139 品番WV-S61302-Z4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

AI自動追尾を標準搭載したPTZネットワークカメラです。
広範囲のエリアで人や車両を的確に検知、自動的に検知・ズーム・追尾することで、監視オペレーターの”自動監視運用”を支援します。
ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自の スマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載
AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能
高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。自動追尾機能による高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減
カバーを開けなくても配線・設置が可能な構造で、現場の簡単設置をサポート
米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供

材質/仕上本体:アルミダイカスト PC+ABS樹脂 i-PROホワイト 質量(kg)約1.8(カメラ取付金具:約100g、飾りカバー:約150gを含む) 使用温度範囲(℃)-10〜+50 消費電力(W)DC12V:970mA/約11.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB〜 -38 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%〜90%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡 最大径×高さH(Φmm×mm)185×214 保存温度範囲(℃)-30〜+60 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10〜95(結露しないこと) 使用場所屋内対応 出力レベル-20dBVs 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 光学倍率40倍 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする