屋内2MP PTZ AIカメラ(3.1倍)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43345166 品番WV-S61300-ZY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学3.1倍ズームのPTZネットワークカメラです。
最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル
高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。自動追尾機能による高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減
多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能
米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供

材質/仕上本体 :アルミダイカスト/PC+ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア 質量(kg)約0.8 径(Φmm)ドーム:SR 40 使用温度範囲(℃)-10〜+50 消費電力(W)DC12V:890mA/約10.7、PoE DC48V:250mA/約12.0(クラス0機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB〜 -33 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%〜90%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡 最大径×高さH(Φmm×mm)131×128 保存温度範囲(℃)-30〜+60 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10〜95(結露しないこと) 使用場所屋内対応 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする