- 材質/仕上
- 本体:アルミダイカスト、黒色(耐重塩害塗装) /PC樹脂 i-PRO ホワイト、外郭ねじ :ステンレス(耐食処理)、ドームカバー:PC樹脂 クリア
- 質量(kg)
- 約1.6
- 径(Φmm)
- ドーム:SR 63.5
- 使用温度範囲(℃)
- -30~+55
- 消費電力(W)
- [TILT回転速度350°/s]DC12V:1.3A/約15.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器)、[TILT回転速度500°/s]PoE+DC54V:340mA/約18.4(クラス4機器)
- 電源
- DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)、PoE+(IEEE802.3at 準拠)
- 端子形状
- (オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック(本機の外部I/O端子、オーディオ入力、オーディオ出力を使用する際は、別売りの外部マルチケーブル(WV-QCA501UX)が必要です。)
- 対応OS
- Microsoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)
- 対応
- 使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -38 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz))
- 出力インピーダンス(Ω)
- 約600 不平衡
- 使用湿度範囲
- 10%~100%(結露しないこと)
- 入力インピーダンス
- (マイク入力時)約2kΩ 不平衡
- 最大径×高さH(Φmm×mm)
- 165×139
- 保存温度範囲(℃)
- -30~+60
- 耐衝撃性
- IK10(IEC 62262)
- 外部端子
- ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子
- 保存湿度(%)
- 10~95(結露しないこと)
- 使用場所
- 屋外対応
- 耐風速(m/s)
- 40以下
- 出力レベル
- -20dBV
- 入力レベル
- (ライン入力時)約-10dBV
- 防水性
- IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠
- 対応ブラウザ
- Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
- オーディオ出力
- Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)
- 供給電圧(V)
- (マイク入力時)2.5±0.5