屋内2MP i-PROmini:有線

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43345340 品番WV-S7130UX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

コンパクトなボディに、メーカーハイエンドモデルと同等性能のAIプロセッサーを搭載した小型AIカメラです。
カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。
カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用AIカメラ
ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載
AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大3つ同時に動作可能
AIアプリケーションを2つ(AIプライバシーガード/AI混雑検知)標準搭載
画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導
USB Type C による電源供給

材質/仕上本体 : PC樹脂 アルミダイカスト i-PRO ホワイト 質量(g)約169(取付座部分を含まず) 使用温度範囲(℃)-10〜+40(電源投入時:0〜+40) 消費電力(W)DC5V:1.9A/約9.5、PoE DC48V:200mA/約9.6(クラス0機器) 電源DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応)、PoE(IEEE802.3af準拠) 対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×48×21(保護カバー、カメラの突起部、取付座、ケーブル部分を含まず) 使用湿度範囲10%〜90%(結露しないこと) 保存温度範囲(℃)-30〜+60 保存湿度(%)10〜95(結露しないこと) 使用場所屋内対応 防水性IP44(IEC 60529/JIS C 0920) 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク x2 USB高速シリアルインターフェース(理論値 480 Mbps)、USB2.0、1系統
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする