屋内2MP i-PROmini:無線

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43345349 品番WV-S7130WUX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

コンパクトなボディに、メーカーハイエンドモデルと同等性能のAIプロセッサーを搭載した小型AIカメラです。
カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。
カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用AIカメラ
AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載
AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大3つ同時に動作可能
AIアプリケーションを2つ(AIプライバシーガード/AI混雑検知)標準搭載
ネットワーク配線の難しい場所でも簡単に設置可能(無線LANモデル WV-S7130WUXのみ対応)
画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導
USB Type C による電源供給

材質/仕上本体 : PC樹脂 アルミダイカスト i-PRO ホワイト 質量(g)約110.5(取付座部分を含まず) 使用温度範囲(℃)-10〜+40(電源投入時:0〜+40) 消費電力(W)DC5V:1.3A/約6.5 電源DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応) 対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×48×21(保護カバー、カメラの突起部、取付座、ケーブル部分を含まず) 使用湿度範囲10%〜90%(結露しないこと) 保存温度範囲(℃)-30〜+60 保存湿度(%)10〜95(結露しないこと) 使用場所屋内対応 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク x2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ネットワークカメラを接続しているネットワークの状態や使用している機器などの影響により、ネットワークカメラの操作や映像・音声のモニタリングができない場合があります。
※無線LANモデル WV-S7130WUX : 無線アクセスポイントとの接続に携帯端末とPanasonic Security Viewerアプリが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする