屋内2MP BOX NWカメラ(固定焦点)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43345358 品番WV-U1130A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさにこだわったエントリーモデルです。
低ビットレート高画質ストリームを実現
コンパクトでスリムなデザイン、さまざまな場所に設置可能
認証局が承認したデバイス証明書をカメラ標準搭載
カメラを箱から取り出さずに設定ができる「かんたんキッティング梱包」を採用

材質/仕上本体 : ABS/PC樹脂 i-PRO ホワイト 質量(g)約150 使用温度範囲(℃)-10〜+50(電源投入時:0〜50) 消費電力(W)PoE DC48V:80mA/約3.8(クラス2機器) 電源PoE(IEEE802.3af準拠) 対応OSMicrosoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×49×116 (スライドカバー 突起含まず) 使用湿度範囲10%〜90%(結露しないこと) 保存温度範囲(℃)-30〜+60 保存湿度(%)10〜95(結露しないこと) 使用場所屋内対応 対応ブラウザMicrosoft Edge(Chromium版以降)、Firefox、Google Chrome(TM)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする