屋内ドームNWカメラ(固定焦点)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 画素数4MP 注文コード43345394 品番WV-U2140LA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は画素数など2種類から選べます 他の種類を見る

高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさにこだわったエントリーモデルです。
低ビットレート高画質ストリームを実現
コンパクトでスリムなデザイン、さまざまな場所に設置可能
認証局が承認したデバイス証明書をカメラ標準搭載
カメラを箱から取り出さずに設定ができる「かんたんキッティング梱包」を採用

材質/仕上本体 : アルミダイカスト/樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー : PC樹脂 クリア 質量(g)約250 径(Φmm)ドーム:30.5 使用温度範囲(℃)-10〜+50(電源投入時:0〜50) 消費電力(W)PoE DC48V:110mA/約5.3(クラス2機器) 電源PoE(IEEE802.3af準拠) 対応OSMicrosoft Windows 11/10/8.1(日本語版) 使用湿度範囲10%〜90%(結露しないこと) 最大径×高さH(Φmm×mm)109×62 画素数4MP 使用場所屋内対応 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする