材質/仕上本体 : アルミダイカスト/樹脂 i-PRO ホワイト、外郭ねじ : ステンレス(耐食処理) フロントパネル : PC樹脂 クリア
質量(g)約860
使用温度範囲(℃)-30〜+50(電源投入時:-20〜50)
消費電力(W)PoE DC48V:150mA/約7.2(クラス0機器)
電源PoE(IEEE802.3af準拠)
対応OSMicrosoft Windows 11/10 (日本語版)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112.5×112.5×262
使用湿度範囲10%〜100%(結露しないこと)
耐衝撃性IK10(IEC 62262)
画素数4MP
使用場所屋外対応
耐風速(m/s)40以下
防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type 4X(UL50E)、 NEMA 4X準拠 ※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。
対応ブラウザMicrosoft Edge(Chromium版以降)、Firefox、Google Chrome(TM)