i-PRO
i-PROの 防犯カメラ
i-PROの 防犯カメラ本体
i-PROの 防犯用ダミーカメラ
ダミーネットワークカメラ(ドーム型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43346295
品番
WV-SFND311UX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質/仕上
本体:ABS樹脂、ドームカバー:アクリル樹脂
色
本体:セイルホワイト、ドームカバー:スモーク
質量(g)
約280
使用温度範囲(℃)
-10〜+50
最大径×高さH(Φmm×mm)
129.5×100
半径(Φmm)
ドーム:40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。