フルHD屋内NWカメラ PTZ(10倍)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43347230 品番WV-B61301-Z1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学10倍ズームのPTZネットワークカメラです。
高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減
米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供

材質/仕上本体 :アルミダイカスト/PC+ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア 質量(kg)約1.2(カメラ取付金具、飾りカバー:約200gを含む) 径(Φmm)ドーム:SR 52 使用温度範囲(℃)-10〜+50 消費電力(W)DC12V:970mA/約11.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 有効画素数約210万画素 角度調整範囲水平(PAN)角:0°〜+350°、垂直(TILT)角:-15°〜+90°、傾き(YAW)角:±0° 使用湿度範囲10%〜90%(結露しないこと) ズーム光学ズーム:10倍(電動ズーム/電動フォーカス)、EX光学ズーム:最大15倍(10〜15倍:画像解像度1280×720時) 解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA 焦点距離(mm)4.7〜47 最大径×高さH(Φmm×mm)117×155 保存温度範囲(℃)-30〜+60 撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス1.5m〜∞ 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10〜95(結露しないこと) 絞りF1.6〜close セキュリティユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、FIPS 140-2 level3 対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所屋内対応 ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による 画角【16:9モード】水平:6.7°(TELE)〜62°(WIDE)、垂直:3.8°(TELE)〜37°(WIDE)、【4:3モード】水平:5.1°(TELE)〜48°(WIDE)、垂直:3.8°(TELE)〜37°(WIDE) 走査方式プログレッシブ 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 最大口径比1:1.6(WIDE)〜1:3.0(TELE) 音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、NTCIP マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB〜-33dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV オーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV 画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする