WV-B51300-F3 フルHD屋内カメラ i-PRO 43347275

フルHD屋内カメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード43347275品番WV-B51300-F3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。
i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。
本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。

材質/仕上本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂質量(g)約460(付属スタンド 約120)使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)DC12V:520mA/約6.2、PoE DC48V:150mA/約7.2(クラス0機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×84(本体のみ、突起部を除く)対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)有効画素数約210万画素使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)ズーム光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時)解像度H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA焦点距離(mm)3.2保存温度範囲(℃)-30~+60撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサーフォーカス1.0m~∞外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)絞りF2.0固定セキュリティユーザー認証、ホスト認証、HTTPS対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB使用場所屋内対応ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による画角【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57°走査方式プログレッシブ対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク最大口径比1:2.0音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDPマルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBVオーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする