i-PRO
i-PROの 防犯カメラ
i-PROの 防犯カメラ本体
i-PROの 防犯用カメラ
iPRO機器専用SDメモリーカード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
43347354
品番
WV-SDA512G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
カメラの録画をバックアップしたり、レコーダーが設置できない環境での常時録画を目的としたSDメモリーカードです。
仕様
NANDフラッシュ:3D TLCタイプ
使用温度範囲(℃)
-25〜+85
規格
SDXC
書換え回数
約3000回
転送速度(MB/sec)
(R:リード/Wライト)R:100/ W:50
容量(TB)
512GB
容量(GB)
512
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
U3
ビデオスピードクラス
V30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。